Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer 12 x 600/550mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer 12 x 600/550mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 12 x 600/550mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 12 x 600/550mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 12 x 600/550mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 12 x 600/550mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784104746
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784104746
EAN/GTIN:
     4317784104746
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Wendelhammerbohrer
hammerbohrer sds plus 12mm länge 60...
wendelhammerbohrer
SDS-Plus Hammerbohrer

Ausführung: Hammerbohrer mit SDS-Plus-Aufnahmeschaft. Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk

* Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. ** Ausführung als Wendelhammerbohrer
Weitere Informationen:
Ausführung:
* 1-spiralig
Ø:
12,0** mm
Gesamtlänge:
600 mm
Spirallänge:
550* mm
Gesamt Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: wendelhammerbohrer sds plus, Steinbohrer, Bohrer, Bohrkronen, FORMAT, SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide, Meißel, 1250
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
10
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 10,31*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,00*
€ 11,29*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 8,05*
€ 11,29*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 8,07*
€ 11,30*
5 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 8,00*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.