Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M27 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M27 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M27 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M27 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M27 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M27 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M27 FORMAT
Schneideisen EN22568 HSS M27 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784105484
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3018000270
EAN/GTIN:
     4317784105484
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
Schneideisen für metrisches Gewinde Ausführung: Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Ausführung: EN 22568, geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 mit Schälanschnitt auf beiden Seiten. Oberfläche blank. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M27
Stähle bis 850 N/mm²:
9
Sperrcode:
0
Steigung:
3,00 mm
Außen-Ø x Höhe:
65 x 25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3018000270
Weitere Suchbegriffe: 22658, Gewindeschneiden, HSS, FORMAT, Metrisches, DIN22568, HSS., Toleranz, Gewindeschneidwerkzeug, Gewinde, Gewindeschneidwerkzeuge, 1800, Schneideisen, 3018000270, 18000270
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 46,19*
€ 61,38*
3 Tage
14
€ 5,90*
ab € 51,97*
€ 66,76*
Lager 7
14
€ 4,79*
ab € 53,83*
€ 68,44*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 55,45*
€ 70,24*
4 Tage
17
€ 4,30*
ab € 55,99*
€ 72,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,79*
€ 79,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.