Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M3 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE Form B M3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784106528
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3016790030
EAN/GTIN:
     4317784106528
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Vierkant.
Gewinde:
M3
Gesamtlänge:
56 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
12
Sperrcode:
0
Steigung:
0,50 mm
Kernloch-Ø:
2,50 mm
Schaft-Ø DIN 371:
3,5 mm
Schaft-Vierkant DIN 371:
2,7 mm
Schaft-Ø DIN 376:
2,2 mm
Schaft-Vierkant DIN 376:
1,8 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3016790030
Weitere Suchbegriffe: Maschinenmetallgewindebohrer, Form, FORMAT, 376, Format, Gewindewerkzeug, Metallgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeuge, Durchgangsloch, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, Gewindebohrer, Einschnittgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, DIN376, HSSE, Metrisch, Schneidwerkzeug, 3016790030, 16790030
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,56*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 7,44*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,27*
€ 7,60*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 5,40*
€ 7,77*
3 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 5,50*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.