Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M16 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M16 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M16 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M16 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M16 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M16 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M16 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M16 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M16 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M16 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M16 FORMAT
Handgewindebohrer- Mittelschneider DIN352 HSS M16 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784107198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3016010160
EAN/GTIN:
     4317784107198
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m16x2
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Gesamtlänge:
80 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
geeignet
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen:
empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm²:
geeignet
Stähle bis 42 HRC:
bedingt geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Steigung:
2,00 mm
Kernloch-Ø:
14,00 mm
Schaft-Vierkant:
9,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3016010160
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider, regel-gewindebohrer m16, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 352, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Metrisch, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016010160, 16010160
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,41*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 7,12*
Lager 7
9
1
€ 4,79*
ab € 4,98*
€ 7,21*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 7,40*
3 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 5,21*
€ 7,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.