Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M4 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M4 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M4 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M4 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M4 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M4 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M4 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M4 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M4 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M4 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M4 FORMAT
Handgewindebohrer- Fertigschneider DIN352 HSS M4 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784107297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3016030040
EAN/GTIN:
     4317784107297
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m4
Handgewindebohrer, metrisch Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M4
Gesamtlänge:
45 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Gusseisenwerkstoffe:
geeignet
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronzen:
empfohlen
Stähle bis 1400 N/mm²:
geeignet
Stähle bis 42 HRC:
bedingt geeignet
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Steigung:
0,70 mm
Kernloch-Ø:
3,30 mm
Schaft-Vierkant:
3,4 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3016030040
Weitere Suchbegriffe: regel gewindebohrer, regel-gewindebohrer fertigschneider, Satzgewindebohrer, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, Handmetallgewindebohrer, 352, Feingewinde, Gewindebohrer, DIN352, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, Hand-Gewindebohrer, 3016030040, 16030040
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
5
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,13*
Lager 7
25
1
€ 4,79*
ab € 1,40*
€ 2,16*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 2,23*
3 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 2,31*
4 Tage
29
1
€ 8,50*
ab € 1,61*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.