Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber Werkstatt digital Feineinstellung 500mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messschieber Werkstatt digital Feineinstellung 500mm FORMAT
Messschieber Werkstatt digital Feineinstellung 500mm FORMAT
Messschieber Werkstatt digital Feineinstellung 500mm FORMAT
Messschieber Werkstatt digital Feineinstellung 500mm FORMAT
Messschieber Werkstatt digital Feineinstellung 500mm FORMAT
Messschieber Werkstatt digital Feineinstellung 500mm FORMAT
Messschieber Werkstatt digital Feineinstellung 500mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784117760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3040580500
EAN/GTIN:
     4317784117760
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital-Werkstattmessschieber mit Messspitzen und Feineinstellung Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Messflächen feinst geschliffen, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 8,5 mm bei 300 mm und 12,5 mm ab 500 mm Messbereich, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzkasten. Funktionen: Automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung). Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen.
Weitere Informationen:
Messbereich:
500 mm
Sperrcode:
0
Schnabellänge:
125 mm
Ablesung:
0,01 mm (0,0005 Inch)
Lochmaßansatz:
20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040580500
Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, digitaler taschenmessschieber format, taschen messschieber, taschen-messschieber digital, Uhrschieblehren, Prüfwerkzeug, Präzisionstaschenschieblehren, FORMAT, 4058, Schiebelehren, Schieblehren, Präzisionstaschenschieblehre, Schieblehre, RS232, Feineinstellung, Digitaler, Mess-Schieber, Kaliber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Präzisionstaschenmessschieber, Knopfmaße, 125, Absolut, Werkstattmeßschieber, Kleintaschenmessschieber, Datenausgang, digital, dig., Längenmessgerät, Absolut-System, Werkstatt-Meßschieber, Knopfmaß, Uhrschieblehre, USB, Mess-, und, Schiebelehre, 500, Messschieber, Uhrmessschieber, Taschenschieberlehre, Spitzen, Digital-Werkstattmessschieber, Meßschieber, Digitaltaschenmessschieber, Digital-Schieblehre, Digital-Werkstatt-Messschieber, 3040580500, 40580500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 547,25*
€ 610,16*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 532,61*
€ 610,17*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 550,58*
€ 610,19*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 560,31*
€ 623,10*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 559,01*
€ 634,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,19*
€ 726,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,93*
€ 712,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,45*
€ 683,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,32*
€ 666,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,58*
€ 655,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.