Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider Elektronik mit Wate und Feder 110mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider Elektronik mit Wate und Feder 110mm FORMAT
Seitenschneider Elektronik mit Wate und Feder 110mm FORMAT
Seitenschneider Elektronik mit Wate und Feder 110mm FORMAT
Seitenschneider Elektronik mit Wate und Feder 110mm FORMAT
Seitenschneider Elektronik mit Wate und Feder 110mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784120470
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3053290015
EAN/GTIN:
     4317784120470
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider Ausführung: DIN ISO 9654. Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, runder Kopf poliert, mit Öffnungsfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Griffe mit schweren, gedeckten Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Facette und Drahtklemme
Länge:
110 mm
Sperrcode:
0
Schneidwerte Ø harter Draht:
0,2–0,6 mm
Schneidwerte Ø weicher Draht:
0,3–1,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053290015
Weitere Suchbegriffe: elektronik seitenschneider, Elektronikerzangen, FORMAT, Zange, Zangen, Kopf, runder, poliert, 3053290015, 53290015
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
171
10
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 13,76*
2 Tage
171
1
€ 6,90*
ab € 10,65*
€ 15,24*
Lager 7
145
1
€ 4,79*
ab € 11,02*
€ 15,79*
1 Tag
171
1
€ 7,90*
ab € 11,08*
€ 15,88*
3 Tage
170
1
€ 4,30*
ab € 11,37*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.