Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-plus 4x110/50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer SDS-plus 4x110/50mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 4x110/50mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 4x110/50mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 4x110/50mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 4x110/50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784121101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3012500411
EAN/GTIN:
     4317784121101
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 4mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Spezial-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Schneiden. Für Beton, Kalkstein, Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Spirallänge:
50 mm
Gesamt Länge:
110 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_EWx:
EW2
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3012500411
kata_EWx_Nr:
4012500411
kata_BGx_Nr:
3537615200
Weitere Suchbegriffe: Hammer, Spezial-Schneide, FORMAT, Bohrer, 1250, Bohrkronen, Meißel, Steinbohrer, SDS-plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, SDS-plus, 3012500411, 12500411
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,39*
€ 2,12*
15 Tage
96
5
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,12*
5 Tage
1
1
€ 9,95*
ab € 1,41*
€ 2,15*
3 Tage
96
1
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,19*
4 Tage
99
1
€ 4,30*
ab € 1,43*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.