Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle Stahl 280x130mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle Stahl 280x130mm FORMAT
Glättekelle Stahl 280x130mm FORMAT
Glättekelle Stahl 280x130mm FORMAT
Glättekelle Stahl 280x130mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784123730
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784123730
EAN/GTIN:
     4317784123730
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
ungezahnt
Weitere Informationen:
Abmessung:
280 x 130 mm
Sperrcode:
0
Blattstärke:
0,7 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3073100280
kata_BGx_Nr:
3537331301
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,98*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,51*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,19*
€ 4,85*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.