Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M14x1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784126601
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3017550027
EAN/GTIN:
     4317784126601
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
10
Sperrcode:
0
Al, Al- und Mg-Leg.:
15
Schaft-Ø:
11,0 mm
Kernloch-Ø:
13,00 mm
Schaft-Vierkant:
9,0 mm
Gewinde x Steigung:
M14 x 1,00 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3017550027
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 374, Format, Gewindebohrer, DIN374, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017550027, 17550027
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,40*
€ 17,73*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 13,12*
€ 18,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,14*
€ 18,86*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,38*
€ 19,68*
38 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 14,80*
€ 21,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.