Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE Form C M20x1 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784126663
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3017550039
EAN/GTIN:
     4317784126663
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
125 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
10
Sperrcode:
0
Al, Al- und Mg-Leg.:
15
Schaft-Ø:
16,0 mm
Kernloch-Ø:
19,00 mm
Schaft-Vierkant:
12,0 mm
Gewinde x Steigung:
M20 x 1,00 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3017550039
Weitere Suchbegriffe: fein gewindebohrer, Werkzeug, Maschinenmetallgewindebohrer, FORMAT, Werkzeugmaschine, Maschinengewindebohrer, Muttergewindebohrer, DIN, Gewindeschneidwerkzeug, Gewindeschneidwerkzeuge, 374, Format, Gewindebohrer, DIN374, Sackloch-Maschinengewindebohrer, Gewindewerkzeug, Einschnittgewindebohrer, Metallgewindebohrer, Kühlkanalgewindebohrer, Gewinde-Werkzeug, HSSE, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidwerkzeug, Schneidwerkzeuge, 3017550039, 17550039
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 21,65*
€ 29,31*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 22,96*
€ 30,79*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 22,93*
€ 30,82*
3 Tage
8
€ 4,30*
ab € 23,50*
€ 31,96*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 22,75*
€ 35,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.