Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Kegelsenker HSS 90Grad 6,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit Kegelsenker HSS 90Grad 6,3mm
Bit Kegelsenker HSS 90Grad 6,3mm
Bit Kegelsenker HSS 90Grad 6,3mm
Bit Kegelsenker HSS 90Grad 6,3mm
Bit Kegelsenker HSS 90Grad 6,3mm
Bit Kegelsenker HSS 90Grad 6,3mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784131896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3014200630
EAN/GTIN:
     4317784131896
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Kegelsenker-Bit 90° 1/4" Ausführung: HSS, DIN 335-C. Senkwinkel 90°. Radial hinterschliffen, Oberfläche blank, mit geraden Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk-, Fas- und Entgratarbeiten in Stählen bis 850 N/mm² und Aluminiumlegierungen geeignet. Zusammen mit entsprechenden Betätigungswerkzeugen kann der Senk-Bit auch als Handentgrater verwendet werden. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr erforderlich.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
31 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
kleinster Ø:
1,5 mm
Nenn-Ø:
6,3 mm
für Senkschrauben:
M3
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3014200630
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, din 335 format, din 335, din 335 bit, Senkwerkzeuge, FORMAT, HSS, Kegelsenker, Bit, Sechskant-Schaft, geteilt, Entgratwerkzeug, Entgratsenker, 1420, mit, Bits, 90°, Senker, Kegelsenkerbitsatz, ungleich, Senkerbit, Kegel-Senker-Bit, 3014200630, 14200630
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
5
€ 6,90*
ab € 1,69*
€ 2,49*
Lager 7
1
1
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,55*
3 Tage
63
1
€ 7,90*
ab € 1,81*
€ 2,67*
5 Tage
68
1
€ 4,30*
ab € 1,81*
€ 2,73*
5 Tage
62
1
€ 8,50*
ab € 2,01*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.