Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Satz Kegelsenker 90Grad 6,3-20,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-Satz Kegelsenker 90Grad 6,3-20,5mm
Bit-Satz Kegelsenker 90Grad 6,3-20,5mm
Bit-Satz Kegelsenker 90Grad 6,3-20,5mm
Bit-Satz Kegelsenker 90Grad 6,3-20,5mm
Bit-Satz Kegelsenker 90Grad 6,3-20,5mm
Bit-Satz Kegelsenker 90Grad 6,3-20,5mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784131957
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3014220005
EAN/GTIN:
     4317784131957
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
DIN 335 Satz
Kegelsenker-Bit-Satz 90° 1/4" DIN 3126 Ausführung: HSS, DIN 335-C. Senkwinkel 90°. Radial hinterschliffen, Oberfläche blank, mit geraden Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen. Lieferung in robuster Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion. Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk-, Fas- und Entgratarbeiten in Stählen bis 850 N/mm² und Aluminiumlegierungen geeignet. Zusammen mit entsprechenden Betätigungswerkzeugen kann der Senk-Bit auch als Handentgrater verwendet werden. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr erforderlich. 1 Bit-Handhalter 1 Universal-Bithalter 6 Kegelsenker-Bit 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5 mm 1 Bohrpaste
Weitere Informationen:
Ausführung:
9-teilig
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
bedingt geeignet
Al, Al- und Mg-Leg.:
empfohlen
Nenn-Ø:
6,3–20,5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3014220005
Weitere Suchbegriffe: Hand-Entgratsenker-Satz, Kegelsenker-Bit-Satz, Kegelsenker-Satz ohne Norm, bit-satz, Senkwerkzeuge, -Satz, FORMAT, HSS, Kegelsenker, Bit, Sechskant-Schaft, geteilt, Entgratwerkzeug, Kegelsenker-Bit, Senkerbitsatz, 1422, Entgratsenker, mit, Bits, 90°, Senker, Kegelsenkerbitsatz, ungleich, Senkerbit, Kegel-Senker-Bit, 3014220005, 14220005
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
€ 6,90*
ab € 28,47*
€ 38,21*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,30*
€ 38,22*
1 Tag
96
€ 7,90*
ab € 30,25*
€ 40,66*
3 Tage
117
€ 4,30*
ab € 30,40*
€ 41,65*
1 Tag
121
Frei Haus
ab € 29,24*
€ 44,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.