Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage LM mit Magnetpulverbeschichtet 100cm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserwaage LM mit Magnetpulverbeschichtet 100cm FORMAT
Wasserwaage LM mit Magnetpulverbeschichtet 100cm FORMAT
Wasserwaage LM mit Magnetpulverbeschichtet 100cm FORMAT
Wasserwaage LM mit Magnetpulverbeschichtet 100cm FORMAT
Wasserwaage LM mit Magnetpulverbeschichtet 100cm FORMAT
Wasserwaage LM mit Magnetpulverbeschichtet 100cm FORMAT
Wasserwaage LM mit Magnetpulverbeschichtet 100cm FORMAT
Wasserwaage LM mit Magnetpulverbeschichtet 100cm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784136433
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3047290100
EAN/GTIN:
     4317784136433
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage, Magnet Ausführung: Aus starkwandigem Aluminium, rotfarbig pulverbeschichtet und mit starker Haftkraft durch großvolumige Permanentmagnete in der Sohle. Die unzerbrechlichen, tonnenförmigen Plexiglas-Libellen sind elektronisch justiert und mit den Haltern ultraschallverschweißt. 5 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit der Libellen. Mit stoßdämpfenden, unzerbrechlichen Endkappen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Mit gefräster Messfläche und 2 Starken Magneten. Anwendung: Besonders geeignet für Installateure sowie Laden- und Regalbauer. Für horizontale und vertikale Normal-, Überkopf- und Umschlagmessungen geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
100 cm
Sperrcode:
0
Querschnitt:
50 x 22 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3047290100
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage 100 cm alu, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Bauwasserwaagen, Prüfwerkzeug, Neigungswasserwaagen, Teleskopwasserwaage, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, Magnetwasserwaagen, Teakholzwasserwaage, Leichtmetalldruckgusswasserwaagen, Neigungswasserwaage, Winkelwasserwaagen, mit, Universalwasserwaage, Magnet, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Mess-, Teakholzwasserwaagen, Universalwasserwaagen, Bauwasserwaage, Leichtmetalldruckgusswasserwaage, Leichtmetallwasserwaagen, Leichtmetallwasserwaage, Teleskopwasserwaagen, 3047290100, 47290100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,12*
€ 36,91*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 28,02*
€ 38,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,94*
€ 38,12*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 29,03*
€ 40,33*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 43,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.