Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber 200mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber 200mm FORMAT
Tiefenmessschieber 200mm FORMAT
Tiefenmessschieber 200mm FORMAT
Tiefenmessschieber 200mm FORMAT
Tiefenmessschieber 200mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784137034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3040780200
EAN/GTIN:
     4317784137034
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschrieber Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenmessschieber verwendbar, mit Feststellschraube. Lieferung im Kunststoffkasten.
Weitere Informationen:
Messbereich:
200 mm
Sperrcode:
0
Ablesung unten:
0,05 mm
Brückenlänge:
100 mm
Querschnitt der Messschiene:
8 x 3 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3040780200
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber analog, tiefen messschieber, tiefenmessschieber format, Prüfwerkzeug, Digitaltiefenmessschieber, Reifenprofiltiefenmaß, FORMAT, 4078, Längenmessgerät, Tiefenmaße, Reifenprofiltiefenmaße, Schieblehre, Meßstange, abgesetzt, Tiefen-Meßschieber, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess-, und, Mess-Schieber, Breitentiefenmessschieber, Reifenmesser, 100, 200, Abstandstiefenmessschieber, Messschieber, Profilmesser, Tiefenmaß, Messstange, Meßschieber, Tiefenmeßschieber, abgesetzte, 3040780200, 40780200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 40,53*
€ 53,43*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,73*
€ 55,13*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 41,97*
€ 55,16*
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 41,81*
€ 56,25*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 41,23*
€ 59,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.