Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift Diamant ST1A1W zylindrisch 3x45mm/3 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifstift Diamant ST1A1W zylindrisch 3x45mm/3 FORMAT
Schleifstift Diamant ST1A1W zylindrisch 3x45mm/3 FORMAT
Schleifstift Diamant ST1A1W zylindrisch 3x45mm/3 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784137577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3084860030
EAN/GTIN:
     4317784137577
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Diamant-Schleifstift, Zylinderform Ausführung: In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet. Universalkörnung D 126 mittel nach FEPA-Norm. Anwendung: Zum Werkzeug- und Produktionsschleifen von harten Werkstoffen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit Trockenschliff 8–18 m/s, Nassschliff 15–25 m/s. Hinweis: Zur Vermeidung von thermischen Randzonenschädigungen der Werkstücke und zur Verlängerung der Standzeit des Werkzeuges empfehlen wir den Einsatz von Kühlschmierstoffen. Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. Ab Ø 8 mm mit Aussparung an der Stirnfläche.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
45 mm
Sperrcode:
0
Schaft-Ø:
3 mm
Guss:
empfohlen
HM:
empfohlen
Stein:
bedingt geeignet
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
Ø x Höhe:
3 x 5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3084860030
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Schleifstift Zylinderform, Zylinderschleifstift, diamant schleifstift schaft 3,0, feinschleifstift schaft 3mm, schleifstift diamant, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, Diamant-Schleifstift, Schleifmittel, Schleifkörper, Polierstift, Schleif-Stift, 3084860030, 84860030
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,71*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 5,85*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,04*
€ 5,88*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 5,94*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 4,22*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.