Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift Diamant STK Kugelform 10x70mm/6 FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifstift Diamant STK Kugelform 10x70mm/6 FORMAT
Schleifstift Diamant STK Kugelform 10x70mm/6 FORMAT
Schleifstift Diamant STK Kugelform 10x70mm/6 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784137706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3084890100
EAN/GTIN:
     4317784137706
Suchbegriffe:
Diamantfrässtift
Diamantschleifstift
Feinschleifstift
Schleifspitze
Diamant-Schleifstift, Kugelform Ausführung: In galvanischer Belegung, zum schnellen Abtragen besonders gut geeignet. Universalkörnung D 126 mittel nach FEPA-Norm. Anwendung: Zum Werkzeug- und Produktionsschleifen von harten Werkstoffen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit Trockenschliff 8–18 m/s, Nassschliff 15–25 m/s. Hinweis: Zur Vermeidung von thermischen Randzonenschädigungen der Werkstücke und zur Verlängerung der Standzeit des Werkzeuges empfehlen wir den Einsatz von Kühlschmierstoffen. Anwendung: Zum Bearbeiten von Konturen und rückseitigen Entgraten sowie zum Gravieren.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
70 mm
Ø:
10 mm
Sperrcode:
0
Schaft-Ø:
6 mm
Guss:
empfohlen
HM:
empfohlen
Stein:
bedingt geeignet
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3084890100
Weitere Suchbegriffe: Schleifstift, Kugelschleifstift, Schleifstift Kugelform, diamant schleifstift schaft 6, diamant kugelschleifstift, schleifstift kugelform, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Flexstift, Schleifstifte, Poliflex-Stift, Flexstifte, Polierstifte, Poliflex-Stifte, Diamant-Schleifstift, Schleifmittel, Schleifkörper, Polierstift, Schleif-Stift, 3084890100, 84890100
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 6,90*
ab € 11,27*
€ 16,11*
Lager 7
4
€ 4,79*
ab € 11,24*
€ 16,13*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 11,44*
€ 16,46*
23 Tage
5
€ 4,30*
ab € 11,87*
€ 17,43*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 13,07*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.