Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 3mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 3mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 3mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 3mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 3mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 3mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 3mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 3mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 3mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 3mm FORMAT
Schaftfräser kurz DIN844 Form B HSSCo8 3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784140324
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3021600300
EAN/GTIN:
     4317784140324
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
30
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
25
Stähle bis 1400 N/mm²:
15
Al, Al- und Mg-Leg.:
100
Gesamtlänge l1:
52 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
Zähnezahl:
3
fz:
0,012 mm
Schneidenlänge l2:
8 mm
Ø d1 = k10:
3 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3021600300
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser hss e, fräser mit schaft, kurz, die, blank, FORMAT, HSSCO, Alu, Fräser, Bohrnutenfräser, Format, 844-K, für, DIN844, Langlochfräser, DIN, Din, HSS, Aluminium, Typ, Din844, Co8, 2160, Alu-Schaftfräser, HSS-Co., 844, Alubearbeitung, HSSE, HSS-E, 3021600300, 21600300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
20
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 6,20*
3 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,54*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,64*
€ 6,74*
2 Tage
56
1
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 6,81*
4 Tage
59
1
€ 4,30*
ab € 4,70*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.