Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Entgratfräser NC DIN6527 VHM 60Grad 6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784144889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3024420600
EAN/GTIN:
     4317784144889
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser format
entgratfräser
VHM-NC-Entgratfräser Ausführung: Ähnlich DIN 6527. Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Stähle bis 850 N/mm²:
75
Gusseisenwerkstoffe:
35
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
60
Stähle bis 1400 N/mm²:
35
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
35
Al, Al- und Mg-Leg.:
120
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
30
Gesamtlänge l1:
57 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
6 mm
fz:
0,014 mm
Schneidenlänge l2:
10 mm
Ø d1 = h11:
6 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3024420600
Weitere Suchbegriffe: vhm-entgrater 60°, VHM-FräserDIN6527, blank, Multifunktionswerkzeug, Spitzenwinkel, Vollhartmetall-NC-Entgratfräser, FORMAT, Fräser, 60G, Grad, Zerspanung, NC-Entgratfräser, 2442, zwei, VHM, VHM-NC-Entgratfräser, 6527, DIN, zweischneidig, Z=2, Schneiden, DIN6527, 60°, Vollhartmetall, VHM-Entgratfräser, Entgrat-Fräser, 3024420600, 24420600
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
€ 6,90*
ab € 13,05*
€ 18,57*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,11*
€ 18,58*
3 Tage
17
€ 7,90*
ab € 13,65*
€ 19,40*
5 Tage
17
€ 4,30*
ab € 13,56*
€ 19,69*
5 Tage
17
€ 8,50*
ab € 14,98*
€ 21,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.