Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 ST galZn 6x80 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 ST galZn 6x80 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 6x80 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 6x80 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 6x80 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784146036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784146036
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 6-kant-Holzschraube, galvanisch verzinkt

• Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt • Gewindelänge = 0,6 l • Ohne Abdeckkappe Hinweis: Alternativ mit Vollgewinde nach Wahl des Herstellers

Weitere Informationen:
d:
6 mm
Abmessung:
6 x 80 mm
s:
10 mm
k:
4,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307114
K:
4,0 mm
S:
10 mm
VE:
200 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784146036
Herstellerartikelnummer:
4317784146036
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Abmessung d x l:
6 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, din 571 6x80, din 571, din 571 stahl, Schlüsselschraube, DIN, 571, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, Sechskant-Holzschrauben, Gewindeschrauben, Sechskant-Holzschraube, AM571680, Sechskant-Holzbauschrauben, verzinkt, D571, Wiener, Schrauben, 6x80, Holzschrauben, Wurzelschrauben, 00571.010, Artikel, nach, Norm, DIN571, Schlüsselschrauben, galZn, DIN 571 Sechskant-Holzschraube, Schlüsselschraube DIN 571, Sechskant-Holzschraube DIN 571, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0342*
€ 0,0501*
39 Tage
nicht lagernd
200
€ 8,50*
ab € 0,0393*
€ 0,0573*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0568*
€ 0,0831*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 6,99*
ab € 0,0608*
€ 0,087*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0677*
€ 0,1064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.