Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 ST galZn 6x120 HPE-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 ST galZn 6x120 HPE-NORMpro
DIN 571 ST galZn 6x120 HPE-NORMpro
DIN 571 ST galZn 6x120 HPE-NORMpro
DIN 571 ST galZn 6x120 HPE-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784146074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 571 6 X 120
EAN/GTIN:
     4317784146074
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 6-kant-Holzschraube, galvanisch verzinkt

• Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt • Gewindelänge = 0,6 l • Ohne Abdeckkappe Hinweis: Alternativ mit Vollgewinde nach Wahl des Herstellers

Weitere Informationen:
d:
6 mm
Abmessung:
6 x 120 mm
s:
10 mm
k:
4,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307114
K:
4,0 mm
S:
10 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784146074
Herstellerartikelnummer:
4317784146074
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Abmessung d x l:
6 x 120 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 verzinkt, din 571, Schlüsselschraube, DIN, 571, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, Sechskant-Holzschrauben, Gewindeschrauben, Sechskant-Holzschraube, Sechskant-Holzbauschrauben, verzinkt, D571, Wiener, Schrauben, 6x120, Holzschrauben, Wurzelschrauben, 00571.010, 120, Artikel, nach, Norm, DIN571, AM5716120, Schlüsselschrauben, galZn, DIN 571 Sechskant-Holzschraube, Schlüsselschraube DIN 571, Sechskant-Holzschraube DIN 571, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,047*
€ 0,0677*
8 Tage
1000
100
€ 4,95*
ab € 0,0503*
€ 0,0719*
1 Tag
1000
100
€ 8,50*
ab € 0,0581*
€ 0,0818*
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,0832*
€ 0,1187*
100
€ 9,80*
ab € 0,0912*
€ 0,1275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.