Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 ST galZn 16x280 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 ST galZn 16x280 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16x280 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16x280 HP E-NORMpro
DIN 571 ST galZn 16x280 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784146807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 571 16 X 280
EAN/GTIN:
     4317784146807
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 6-kant-Holzschraube, galvanisch verzinkt

• Schlüsselschrauben-Ø 7 mm = Eternit®-Schrauben Stahl, galvanisch verzinkt • Gewindelänge = 0,6 l • Ohne Abdeckkappe Hinweis: Alternativ mit Vollgewinde nach Wahl des Herstellers

Weitere Informationen:
d:
16 mm
Abmessung:
16 x 280 mm
s:
24 mm
k:
10,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307114
K:
10,0 mm
S:
24 mm
VE:
15 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784146807
Herstellerartikelnummer:
4317784146807
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Abmessung d x l:
16 x 280 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 verzinkt, din 571, Schlüsselschraube, DIN, 571, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, Sechskant-Holzschrauben, Sechskant-Holzschraube, Sechskant-Holzbauschrauben, verzinkt, D571, Wiener, Schrauben, 16x280, AM57116280, Holzschrauben, Wurzelschrauben, 280, 00571.010, Artikel, nach, Norm, DIN571, Schlüsselschrauben, galZn, DIN 571 Sechskant-Holzschraube, Schlüsselschraube DIN 571, Sechskant-Holzschraube DIN 571, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
765
15
€ 4,79*
ab € 0,9497*
€ 1,2897*
9 Tage
900
15
€ 4,95*
ab € 0,952*
€ 1,292*
3 Tage
900
15
€ 8,50*
ab € 1,09*
€ 1,47*
5 Tage
900
15
€ 4,30*
ab € 1,5435*
€ 2,1078*
105
€ 4,80*
ab € 1,72*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,2897*
€ 1,53474
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,2697*
€ 1,51094
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,2097*
€ 1,43954
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,1597*
€ 1,38004
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,1097*
€ 1,32054
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,9497*
€ 1,13014
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 19,3455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.