Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M6x30 HPE-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M6x30 HPE-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M6x30 HPE-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M6x30 HPE-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M6x30 HPE-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784148160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784148160
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube, ähnlich DIN 603, mit 4-kant-Ansatz und 6-kant-Mutter, verzinkt (Schlossschrauben)

Hinweis: Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
d:
6
Abmessung:
6 x 30 mm | M6 x 30 mm
Nennmaß:
M 6 mm
dk max.:
16,55 mm
kmax.:
3,88 mm
l <= 120:
18 mm
I <= 200:
24 mm
l > 200:
- mm
fmax.:
4,66 mm
vmax.:
6,48 mm
udf_EDE_Katalog:
30307128
B:
18 mm
VE:
200 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784148160
Herstellerartikelnummer:
4317784148160
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 6x30, din 603, din 603 m6, DIN603, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, Artikel, ohne, Norm, Flachrundschrauben, mit, Vierkantansatz, Flachrundschraube, Flachkopfschrauben, Schloßschrauben, verzinkt, DIN, 603, (ähnl., 603), (ähnlich), Mutter, AM603630, D603, Torbandschrauben, Flachrundkopfschrauben, 00603.410, M6x30, Schrauben, galZn, DIN 603 (ähnlich) Flachrundschraube mit Mutter, Flachrundschraube mit Mutter DIN 603 (ähnlich), Schlossschraube DIN 603 (ähnlich), 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4400
200
€ 4,95*
ab € 0,0359*
€ 0,0526*
5 Tage
4400
200
€ 8,50*
ab € 0,0413*
€ 0,0601*
5 Tage
4600
200
€ 4,30*
ab € 0,0592*
€ 0,0874*
200
€ 4,80*
ab € 0,0649*
€ 0,0936*
Lager 7
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0666*
€ 0,0959*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 19,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.