Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M8x50 HPE-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M8x50 HPE-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x50 HPE-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x50 HPE-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M8x50 HPE-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784148368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 603/555 M 8X 50
EAN/GTIN:
     4317784148368
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube, ähnlich DIN 603, mit 4-kant-Ansatz und 6-kant-Mutter, verzinkt (Schlossschrauben)

Hinweis: Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
d:
8
Abmessung:
8 x 50 mm | M8 x 50 mm
Nennmaß:
M 8 mm
dk max.:
20,65 mm
kmax.:
4,88 mm
l <= 120:
22 mm
I <= 200:
28 mm
l > 200:
41 mm
fmax.:
5,60 mm
vmax.:
8,58 mm
udf_EDE_Katalog:
30307128
B:
22 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784148368
Herstellerartikelnummer:
4317784148368
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m8x50, din 603, schlossschrauben m8, DIN603, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, Artikel, ohne, Norm, Flachrundschrauben, mit, Vierkantansatz, Flachrundschraube, Flachkopfschrauben, Schloßschrauben, verzinkt, DIN, 603, (ähnl., 603), (ähnlich), Mutter, AM603850, D603, Torbandschrauben, M8x50, Flachrundkopfschrauben, 00603.410, Schrauben, galZn, DIN 603 (ähnlich) Flachrundschraube mit Mutter, Flachrundschraube mit Mutter DIN 603 (ähnlich), Schlossschraube DIN 603 (ähnlich), 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0824*
€ 0,1151*
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,085*
€ 0,1181*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,0949*
€ 0,1316*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1369*
€ 0,1909*
100
€ 4,80*
ab € 0,15*
€ 0,204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1165*
€ 0,13864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,12245
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,085*
€ 0,10115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.