Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu galZn M10x120 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu galZn M10x120 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x120 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x120 HP E-NORMpro
DIN 603 Mu galZn M10x120 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784148610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 603/555 M 10X 120
EAN/GTIN:
     4317784148610
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschraube, ähnlich DIN 603, mit 4-kant-Ansatz und 6-kant-Mutter, verzinkt (Schlossschrauben)

Hinweis: Zukünftig ISO 8677. Güte 4.8 bzw. nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
d:
10
Abmessung:
10 x 120 mm | M10 x 120 mm
Nennmaß:
M 10 mm
dk max.:
24,65 mm
kmax.:
5,38 mm
l <= 120:
26 mm
I <= 200:
32 mm
l > 200:
45 mm
fmax.:
6,60 mm
vmax.:
10,58 mm
udf_EDE_Katalog:
30307128
B:
26 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784148610
Herstellerartikelnummer:
4317784148610
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m10x120, din 603, schlossschrauben m10, DIN603, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, Artikel, ohne, Norm, Flachrundschrauben, mit, Vierkantansatz, Flachrundschraube, Flachkopfschrauben, Schloßschrauben, verzinkt, DIN, 603, (ähnl., 603), (ähnlich), Mutter, M10x120, D603, M10, 120, Torbandschrauben, Flachrundkopfschrauben, 00603.410, AM60310120, Schrauben, galZn, DIN 603 (ähnlich) Flachrundschraube mit Mutter, Flachrundschraube mit Mutter DIN 603 (ähnlich), Schlossschraube DIN 603 (ähnlich), 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
340
50
€ 4,79*
ab € 0,2397*
€ 0,3297*
8 Tage
400
50
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,33*
1 Tag
300
50
€ 8,50*
ab € 0,274*
€ 0,374*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,3902*
€ 0,5289*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,99*
ab € 0,42*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3297*
€ 0,39234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3197*
€ 0,38044
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3097*
€ 0,36854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2897*
€ 0,34474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2797*
€ 0,33284
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.