Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 galZn M10x40 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 galZn M10x40 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10x40 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10x40 HP E-NORMpro
DIN 931 8.8 galZn M10x40 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784149570
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 931- 8.8 M 10X 40
EAN/GTIN:
     4317784149570
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931-8.8, 6-kant-Schrauben mit Schaft, galvanisch verzinkt * Neue Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
d:
10 mm
Abmessung:
10 x 40 mm | M10 x 40 mm
b2:
26 mm
b3:
32 mm
Nennmaß:
M 10 mm
s:
17/16* mm
k:
6,4 mm
udf_EDE_Katalog:
30307135
B:
26 mm
K:
6,4 mm
S:
17/16* mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784149570
Herstellerartikelnummer:
4317784149570
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, schraube m10 din 931, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, D931, Maschinenschrauben, Vergleiche, ISO, 4014, Stahlschrauben, verzinkt, 931, 00931.810, DIN, Sechskantschrauben, M10x40, AM9311040, M10, Sechskantschraube, Schaftschrauben, mit, Schaft, Artikel, nach, Norm, DIN931, Schrauben, galZn, DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft, Sechskantschraube mit Schaft DIN 931, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
9800
100
€ 4,95*
ab € 0,0834*
€ 0,1172*
Lager 7
8430
100
€ 4,79*
ab € 0,0854*
€ 0,12*
2 Tage
9800
100
€ 8,50*
ab € 0,1388*
€ 0,1928*
100
€ 4,80*
ab € 0,1504*
€ 0,2084*
5 Tage
9800
100
€ 4,30*
ab € 0,1701*
€ 0,2338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.