Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 8 galZn M20 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 8 galZn M20 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M20 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M20 HP E-NORMpro
DIN 934 8 galZn M20 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784151887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784151887
EAN/GTIN:
     4317784151887
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934-8, 6-kant-Mutter, galvanisch verzinkt, Handelsverpackung

• mmax. /* nach ISO 4032 • Schlüsselweite nach ISO Lieferung: In Handelsverpackung

Weitere Informationen:
d:
20 mm
Schlüsselweite:
30,0 mm | 30 mm
Abmessung:
M20
mmax./*:
16/15,8* mm | 16,0/15,8* mm
udf_EDE_Katalog:
30307142
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784151887
Herstellerartikelnummer:
4317784151887
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Abmessung = d:
M20
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantmutter DIN 934 nach AD-/TRD-Regelwerk, din 934 fg, Stahl, DIN, 934, Sechskantmutter, Muttern, diverse, Formen, Befestigungstechnik, D934, 00934.810, M20, AM934200, verzinkt, Vergleiche, ISO, 4032, Sechskant-Muttern, DIN934, Sechskantmuttern, Artikel, nach, Norm, Mutter, (Sechskantmutter), galZn, DIN 934 Sechskantmutter, Mutter DIN 934 (Sechskantmutter), 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
10158
50
€ 4,79*
ab € 0,1497*
€ 0,2137*
9 Tage
11950
50
€ 4,95*
ab € 0,1612*
€ 0,2212*
2 Tage
11950
50
€ 8,50*
ab € 0,1836*
€ 0,2536*
6 Tage
11850
50
€ 4,30*
ab € 0,2598*
€ 0,3555*
1
€ 9,80*
ab € 0,2843*
€ 0,4543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.