Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M6x25 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M6x25 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M6x25 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M6x25 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M6x25 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784152051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 933-8.8 M 6 X 25
EAN/GTIN:
     4317784152051
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
d:
6 mm
Abmessung:
6 x 25 mm | M6 x 25 mm
Nennmaß:
M 6
s:
10 mm
k:
4 mm
amax.:
3 mm | 3,00 mm
udf_EDE_Katalog:
30307138
K:
4,0 mm
S:
10 mm
VE:
500 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784152051
Herstellerartikelnummer:
4317784152051
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, sechskantschraube iso 4017 m6, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, M6x25, Befestigungstechnik, Schraube, D933, Maschinenschrauben, Stahlschrauben, verzinkt, 933, Vergleiche, ISO, 4017, DIN933, DIN, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Artikel, nach, Norm, AM933625, Stellschrauben, 00933.810, Schrauben, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
500
€ 4,79*
ab € 0,0191*
€ 0,0266*
38 Tage
nicht lagernd
500
€ 8,50*
ab € 0,0197*
€ 0,0272*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0239*
€ 0,0328*
17 Tage
3000
500
€ 6,99*
ab € 0,0306*
€ 0,0415*
500
€ 4,80*
ab € 0,0311*
€ 0,0422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.