Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M8x25 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M8x25 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M8x25 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M8x25 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M8x25 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784152167
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 933-8.8 M 8 X 25
EAN/GTIN:
     4317784152167
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
d:
8 mm
Abmessung:
8 x 25 mm | M8 x 25 mm
Nennmaß:
M 8
s:
13 mm
k:
5,3 mm
amax.:
3,75 mm
udf_EDE_Katalog:
30307138
K:
5,3 mm
S:
13 mm
VE:
200 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784152167
Herstellerartikelnummer:
4317784152167
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m8x25 8.8, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, M8x25, D933, Maschinenschrauben, Stahlschrauben, verzinkt, 933, Vergleiche, ISO, 4017, DIN933, DIN, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Artikel, nach, Norm, AM933825, Stellschrauben, 00933.810, Schrauben, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0366*
€ 0,0512*
20 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,045*
€ 0,0621*
39 Tage
nicht lagernd
200
€ 8,50*
ab € 0,0514*
€ 0,0706*
200
€ 9,80*
ab € 0,0603*
€ 0,0829*
13 Tage
1000
200
€ 6,99*
ab € 0,0607*
€ 0,0838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.