Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M10x40 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M10x40 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M10x40 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M10x40 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M10x40 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784152327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784152327
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
d:
10 mm
Abmessung:
10 x 40 mm | M10 x 40 mm
Nennmaß:
M 10
s:
17/16* mm
k:
6,4 mm
amax.:
4,5 mm | 4,50 mm
udf_EDE_Katalog:
30307138
K:
6,4 mm
S:
17/16* mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784152327
Herstellerartikelnummer:
4317784152327
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 10 x 40, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, 8.8, AM9331040, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, D933, Maschinenschrauben, Stahlschrauben, verzinkt, 933, Vergleiche, ISO, 4017, DIN933, M10x40, DIN, Sechskantschrauben, M10, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Artikel, nach, Norm, Stellschrauben, 00933.810, Schrauben, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
100
€ 8,50*
ab € 0,0849*
€ 0,1223*
8 Tage
800
100
€ 4,95*
ab € 0,0956*
€ 0,1353*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0947*
€ 0,1481*
15 Tage
1200
100
€ 6,99*
ab € 0,132*
€ 0,185*
100
€ 4,80*
ab € 0,1354*
€ 0,1884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.