Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M12x90 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M12x90 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M12x90 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M12x90 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M12x90 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784152501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 933-8.8 M 12 X 90
EAN/GTIN:
     4317784152501
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
d:
12 mm
Abmessung:
12 x 90 mm | M12 x 90 mm
Nennmaß:
M 12
s:
19/18* mm
k:
7,5 mm
amax.:
5,25 mm
udf_EDE_Katalog:
30307138
K:
7,5 mm
S:
19/18* mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784152501
Herstellerartikelnummer:
4317784152501
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, schraube m12 din 933, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, D933, Maschinenschrauben, M12x90, Stahlschrauben, verzinkt, 933, Vergleiche, ISO, 4017, DIN933, DIN, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, M12, AM9331290, Artikel, nach, Norm, Stellschrauben, 00933.810, Schrauben, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1800
50
€ 8,50*
ab € 0,2278*
€ 0,3078*
Lager 7
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,2521*
€ 0,3421*
8 Tage
1800
50
€ 4,95*
ab € 0,2828*
€ 0,3828*
100
€ 4,80*
ab € 0,3475*
€ 0,4575*
14 Tage
1950
50
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3421*
€ 0,4071
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3221*
€ 0,3833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3121*
€ 0,3714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3021*
€ 0,3595
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2521*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.