Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M14x100 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M14x100 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M14x100 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M14x100 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M14x100 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784152600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784152600
EAN/GTIN:
     4317784152600
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
d:
14 mm
Abmessung:
14 x 100 mm
Nennmaß:
M 14
s:
22/21* mm
k:
8,8 mm
amax.:
6 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784152600
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din933 8.8 gal zn, din 933, din 933 8.8, Maschinenschrauben, galZn, DIN933, Schraube, Sechskantschrauben, Stellschrauben, M14x100, Stahlschrauben, 100, M14, DIN, 933, Schaftschrauben, AM93314100, D933, Schrauben, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.810, Sechskant-Schrauben, verzinkt, Stahl, 8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4503*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6203*
€ 0,73816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6103*
€ 0,72626
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5803*
€ 0,69056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5603*
€ 0,66676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5503*
€ 0,65486
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4503*
€ 0,53586
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.