Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M20x40 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M20x40 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M20x40 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M20x40 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M20x40 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784152723
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 933-8.8 M 20 X 40
EAN/GTIN:
     4317784152723
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
d:
20 mm
Abmessung:
20 x 40 mm | M20 x 40 mm
Nennmaß:
M 20
s:
30 mm
k:
12,5 mm
amax.:
7,5 mm | 7,50 mm
udf_EDE_Katalog:
30307138
K:
12,5 mm
S:
30 mm
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784152723
Herstellerartikelnummer:
4317784152723
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, M20, D933, Maschinenschrauben, Stahlschrauben, verzinkt, 933, Vergleiche, ISO, 4017, DIN933, DIN, Sechskantschrauben, AM9332040, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Artikel, nach, Norm, M20x40, Stellschrauben, 00933.810, Schrauben, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
450
25
€ 4,95*
ab € 0,3675*
€ 0,5675*
Lager 7
340
25
€ 4,79*
ab € 0,3841*
€ 0,6141*
2 Tage
400
25
€ 8,50*
ab € 0,4204*
€ 0,6504*
100
€ 4,80*
ab € 0,659*
€ 0,859*
17 Tage
550
25
€ 6,99*
ab € 0,65*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6141*
€ 0,73078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5341*
€ 0,63558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5141*
€ 0,61178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4641*
€ 0,55228
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4441*
€ 0,52848
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3841*
€ 0,45708
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,3525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.