Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M20x70 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M20x70 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M20x70 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M20x70 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M20x70 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784152754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 933-8.8 M 20 X 70
EAN/GTIN:
     4317784152754
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.
Weitere Informationen:
d:
20 mm
Abmessung:
20 x 70 mm
Nennmaß:
M 20
s:
30 mm
k:
12,5 mm
amax.:
7,5 mm
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784152754
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, Maschinenschrauben, galZn, DIN933, Schraube, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Stahlschrauben, DIN, 933, Schaftschrauben, M20, D933, Schrauben, M20x70, Vergleiche, ISO, 4017, 00933.810, AM9332070, Sechskant-Schrauben, verzinkt, Stahl, 8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,9464*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.