Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M24x60 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M24x60 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M24x60 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M24x60 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M24x60 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784152808
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 933-8.8 M 24 X 60
EAN/GTIN:
     4317784152808
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
d:
24 mm
Abmessung:
24 x 60 mm | M24 x 60 mm
Nennmaß:
M 24
s:
36 mm
k:
15 mm
amax.:
9 mm | 9,00 mm
udf_EDE_Katalog:
30307138
K:
15,0 mm
S:
36 mm
VE:
15 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784152808
Herstellerartikelnummer:
4317784152808
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, din 933 16x60, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, D933, M24, Maschinenschrauben, Stahlschrauben, verzinkt, 933, Vergleiche, ISO, 4017, DIN933, AM9332460, DIN, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Artikel, nach, Norm, Stellschrauben, M24x60, 00933.810, Schrauben, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
285
15
€ 4,95*
ab € 0,7474*
€ 1,0574*
2 Tage
225
15
€ 8,50*
ab € 0,8553*
€ 1,2153*
Lager 7
191
15
€ 4,79*
ab € 0,8597*
€ 1,2197*
105
€ 4,80*
ab € 1,34*
€ 1,65*
17 Tage
75
15
€ 6,99*
ab € 1,31*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,2197*
€ 1,45144
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1197*
€ 1,33244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0797*
€ 1,28484
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0397*
€ 1,23724
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8597*
€ 1,02304
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 18,2955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.