Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 galZn M16 KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 galZn M16 KP E-NORMpro
DIN 985 galZn M16 KP E-NORMpro
DIN 985 galZn M16 KP E-NORMpro
DIN 985 galZn M16 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784154185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784154185
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985, Sicherungsmutter, verzinkt, Kleinpakete

Lieferung: In Kleinpakete.

Weitere Informationen:
d:
16 mm
h max.:
16 mm
Abmessung:
M16
Nennmaß:
M 16
s:
24,0 mm
m:
11,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307162
M:
11,0 mm
S:
24,0 mm
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784154185
Herstellerartikelnummer:
4317784154185
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Abmessung = d:
M16
hmax.:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m 16 galv. verzinkt, din 985, din 985 m16, Mutter, DIN, 985, (Sicherungsmutter), Artikel, nach, Norm, Sicherungsmutter, Befestigungstechnik, Sechskantmutter, Stoppmutter, Sicherungsmuttern, DIN 985 Sicherungsmutter, Sechskantmutter DIN 985, Stoppmutter DIN 985, Mutter DIN 985 (Sicherungsmutter), 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,1197*
€ 0,1867*
8 Tage
25
25
€ 4,95*
ab € 0,1285*
€ 0,2005*
5 Tage
25
25
€ 8,50*
ab € 0,1474*
€ 0,2314*
100
€ 4,80*
ab € 0,2379*
€ 0,3179*
5 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 0,2174*
€ 0,3422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1867*
€ 0,22217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1547*
€ 0,18409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,6675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.