Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker galZn 3,2 einfach HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federstecker galZn 3,2 einfach HP E-NORMpro
Federstecker galZn 3,2 einfach HP E-NORMpro
Federstecker galZn 3,2 einfach HP E-NORMpro
Federstecker galZn 3,2 einfach HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784155205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 11024 VERZ. 3 MM
EAN/GTIN:
     4317784155205
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker einfach, ähnlich DIN 11024, nach Werksnorm, verzinkt
Weitere Informationen:
D:
20 mm
I:
26 mm
L:
48 mm
d:
3,0 mm | 18 mm
Wellen-Ø:
11,2–14 mm | 10,0–16,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307192
l:
60 mm
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784155205
Herstellerartikelnummer:
4317784155205
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Nennmaß = d:
3,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, federsplint ohne norm, Federstecker, DIN, 11024, (ähnlich), (ähnl., 11024), Befestigungstechnik, Artikel, ohne, Norm, DIN 11024 (ähnlich) Federstecker, Federstecker DIN 11024 (ähnlich), 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1955
50
€ 4,79*
ab € 0,1915*
€ 0,2615*
9 Tage
2300
50
€ 4,95*
ab € 0,1916*
€ 0,2616*
50
€ 5,90*
ab € 0,169*
€ 0,2689*
5 Tage
2300
50
€ 4,30*
ab € 0,2079*
€ 0,2924*
100
€ 4,80*
ab € 0,2298*
€ 0,3098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2615*
€ 0,31119
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2315*
€ 0,27549
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.