Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 ST galZn 3,2mm HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 ST galZn 3,2mm HP E-NORMpro
DIN 11024 ST galZn 3,2mm HP E-NORMpro
DIN 11024 ST galZn 3,2mm HP E-NORMpro
DIN 11024 ST galZn 3,2mm HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784155212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784155212
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 Federstecker doppelt, verzinkt
Weitere Informationen:
D:
20 mm
I:
26 mm
L:
48 mm
d:
2,8 mm | 20 mm
Nennmaß:
3,2 mm
Wellen-Ø:
11,2–14 mm | 11,2–14,0 mm
Drahtstärke:
2,8 mm
udf_EDE_Katalog:
30307194
l:
48 mm
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784155212
Herstellerartikelnummer:
4317784155212
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, federsplint ohne norm, Splinte, Stahl, Befestigungstechnik, Federstecker, 2/11, Stecker, 11024.010, DIN11024, verzinkt, 11024, D11024, Steckfedern, 3, 3-14, DIN, AM11024320, Federn, Artikel, nach, Norm, doppelt, galZn, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,1359*
€ 0,2129*
2 Tage
2950
25
€ 7,90*
ab € 0,16*
€ 0,24*
7 Tage
2950
25
€ 4,95*
ab € 0,1644*
€ 0,2544*
100
€ 4,80*
ab € 0,1969*
€ 0,2669*
4 Tage
3475
25
€ 4,30*
ab € 0,1801*
€ 0,284*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1949*
€ 0,23193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1889*
€ 0,22479
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1359*
€ 0,16172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,3225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.