Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschrauben Mu galZn M12x520 HP mit CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschrauben Mu galZn M12x520 HP mit CE
Bauschrauben Mu galZn M12x520 HP mit CE
Bauschrauben Mu galZn M12x520 HP mit CE
Bauschrauben Mu galZn M12x520 HP mit CE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784182454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784182454
EAN/GTIN:
     4317784182454
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601
Bauschrauben, mit Mutter, verzinkt, Vollschaft
Weitere Informationen:
Abmessung:
12 x 520 mm | M12 x 520 mm
udf_EDE_Katalog:
30307297
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784182454
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 601, Bauschraube, Bauschrauben, DIN EN ISO 4016, ISO 4016, Sechskantschraube DIN EN ISO 4016, Sechskantschraube ISO 4016, din 601, Scheibe, Befestigungstechnik, Schrauben, mit, Mutter, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2635
25
€ 4,79*
ab € 1,388*
€ 1,798*
10 Tage
3100
25
€ 4,95*
ab € 1,3832*
€ 1,8032*
2 Tage
3100
25
€ 7,90*
ab € 1,62*
€ 2,11*
6 Tage
3100
25
€ 4,30*
ab € 1,6038*
€ 2,1195*
100
€ 4,80*
ab € 1,77*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,798*
€ 2,13962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,778*
€ 2,11582
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,678*
€ 1,99682
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,608*
€ 1,91352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,568*
€ 1,86592
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,388*
€ 1,65172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.