Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 8.8 galZn M4x30 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7991 8.8 galZn M4x30 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M4x30 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M4x30 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M4x30 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M4x30 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784186858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784186858
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8, Senkschraube, Innen-6-kant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
b:
14 mm
d:
4 mm
Abmessung:
M4 x 30 mm
Nennmaß:
M 4
dk:
8 mm
s:
2,5 mm
k:
2,3 mm
udf_EDE_Katalog:
30307184
B:
14 mm
K:
2,3 mm
S:
2,5 mm
VE:
500 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784186858
Herstellerartikelnummer:
4317784186858
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 8.8 m4x30, din 7991, iso 10642 m4, Artikel, nach, Norm, DIN, 7991, Senkschraube, Befestigungstechnik, Senkschrauben, DIN 7991 Senkschraube, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1500
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,026*
€ 0,0361*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 15,62*
4 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,73*
€ 25,66*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,25*
€ 27,19*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 56,41*
€ 72,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,15*
€ 85,8585
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 59,16*
€ 70,4004
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 58,05*
€ 69,0795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,45*
€ 67,1755
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 56,41*
€ 67,1279
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.