Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 8.8 galZn M5x20 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 8.8 galZn M5x20 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M5x20 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M5x20 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M5x20 HP E-NORMpro
DIN 7991 8.8 galZn M5x20 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784186896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784186896
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991-8.8, Senkschraube, Innen-6-kant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
b:
16 mm
d:
5 mm
Abmessung:
M5 x 20 mm
Nennmaß:
M 5
dk:
10 mm
s:
3,0 mm
k:
2,8 mm
udf_EDE_Katalog:
30307184
B:
16 mm
K:
2,8 mm
S:
3,0 mm
VE:
500 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784186896
Herstellerartikelnummer:
4317784186896
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso 10642 m5x20 8.8, din 7991, iso 10642 m5, Artikel, nach, Norm, DIN, 7991, Senkschraube, Befestigungstechnik, Senkschrauben, DIN 7991 Senkschraube, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
500
€ 4,79*
ab € 0,0168*
€ 0,0238*
6 Tage
3500
500
€ 4,95*
ab € 0,017*
€ 0,0241*
4 Tage
3500
500
€ 8,50*
ab € 0,0195*
€ 0,0275*
4 Tage
3500
500
€ 4,30*
ab € 0,0282*
€ 0,0393*
14 Tage
4000
500
€ 6,99*
ab € 0,0307*
€ 0,0421*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.