Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotfl.Sch. ST galZn 10,5x40x1,25 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotfl.Sch. ST galZn 10,5x40x1,25 HP
Kotfl.Sch. ST galZn 10,5x40x1,25 HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784190251
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881040100105040
EAN/GTIN:
     4317784190251
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Karosserie-/Kotflügelscheibe, 180-200 HV, verzinkt
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
40 mm
Stärke:
1,25 mm
Loch-Ø:
10,5 mm
udf_EDE_Katalog:
30307299
VE:
200 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784190251
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: kotflügelscheibe, Befestigungstechnik, Beilagscheiben, U-Scheiben, Artikel, ohne, Norm, Kegel-Schmiernippel, Karosseriescheiben, verzinkt, Beilegscheiben, Karosserie-Scheibe, ART88104, Kotflügelscheiben, 88104.010, Flache, Scheiben, rund, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben, 5x40x1, Karoscheiben, AM8810410540, 10, 5, galZn, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 0,0427*
€ 0,064*
9 Tage
9200
200
€ 4,95*
ab € 0,0484*
€ 0,0695*
Lager 7
7820
200
€ 4,79*
ab € 0,0484*
€ 0,0695*
5 Tage
9200
200
€ 4,30*
ab € 0,0532*
€ 0,0778*
2 Tage
9200
200
€ 8,50*
ab € 0,0553*
€ 0,0792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.