Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 ST galZn K 6,3x25 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 ST galZn K 6,3x25 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 6,3x25 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 6,3x25 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 6,3x25 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 6,3x25 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784192828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784192828
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504 Form K, Bohrschraube, galvanisch verzinkt

• Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900 • 6-kant-Kopf, mit Bund

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
6,3 mm
Abmessung:
6,3 x 25 mm
s:
10,0 mm
Bohrb. von:
2,00 mm
Bohrb. bis:
6,00 mm
dp max.:
5,8 mm
udf_EDE_Katalog:
30307170
S:
10,0 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Taiwan
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784192828
Herstellerartikelnummer:
4317784192828
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, iso 15480 stahl st 6,3 x 25, bohrschraube din 7504 k, din7504k 6.3x 25, DIN, 7504, Bohrschrauben, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, Sechskantkopf, 07504.014, verzinkt, DIN7504, Sechskant, Bohrschraube, Teks, Bohrspitze, Blechschrauben, Selbstbohrende, Schrauben, gehärtet, AM75046325, Vergleiche, ISO, 15480, Artikel, nach, Norm, 6, 3x25, K6, Sechskant-Blechschrauben, Schneidschrauben, Schnellbauschrauben, 3, D7504, galZn, DIN 7504 Bohrschraube, Bohrschraube DIN 7504, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9900
100
€ 4,95*
ab € 0,0415*
€ 0,06*
Lager 7
8330
1
€ 4,79*
ab € 0,041*
€ 0,0639*
1 Tag
9800
100
€ 8,50*
ab € 0,0474*
€ 0,0688*
100
€ 9,80*
ab € 0,0577*
€ 0,0833*
100
€ 9,80*
ab € 0,0578*
€ 0,0833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.