Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißanlage M 180 Kombi FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MIG/MAG-Schweißanlage M 180 Kombi FORMAT
MIG/MAG-Schweißanlage M 180 Kombi FORMAT
MIG/MAG-Schweißanlage M 180 Kombi FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784205122
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784205122
EAN/GTIN:
     4317784205122
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät
MIG-/MAG-Schweißanlage FORMAT M 180 Kombi

Mit 2-Rollen-Drahtvorschub. Gasgekühlte Schweißanlage mit moderner Technik für professionelles Schweißen in Handwerk und Industrie. Die präzise Abstimmung der hochwertigen und einzeln geprüften Leistungskomponenten ermöglicht hervorragende Schweißeigenschaften sowohl bei Dünn- als auch bei Grobblechen.

Ausstattungsmerkmale der gesamten FORMAT M-Serie
• Synergic-Steuerung
• Einschleichautomatik
• Punkt- und Intervallsteuerung
• Einstellbare Drahtfreibrennzeit
• Wartungsfreie Industriesteuerung
• Dynamischer Lichtbogen für ein sehr spritzerarmes Schweißen
• Sehr anwenderfreundliche Bedienung
• Hohe Abschmelzleistungen

Das Gerät entspricht der EN-Norm 60974-1 und besitzt das S-Zeichen zum Schweißen unter erhöhter elektrischer Gefährdung.

Lieferumfang: MIG-/MAG-Schweißanlage, Bedienungshandbuch

Ohne Zubehör.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
6481230
Schweißbereich:
30–140/50–180 A
Gewicht:
53 kg
Abmessung:
770 x 385 x 665 mm
Leerlaufspannung:
21–35/23–39 V
Schutzart:
IP 21
Netzspannung 50/60 Hz:
1~230 V/1~400 V
Absicherung träge:
230 V: 20/400 V: 16 A
ED bei max. Strom:
25 %
Schaltstufen:
6
Schweißstrom bei 100 % ED:
230 V: 95 A; 400 V: 100 (40 °C) A
Weitere Suchbegriffe: Schweißanlage, MIG/MAG, Schweissanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,75*
€ 1.010,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,51*
€ 988,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,91*
€ 931,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,13*
€ 908,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,98*
€ 873,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.