Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HM Z60 250x3,2x32mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HM Z60 250x3,2x32mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z60 250x3,2x32mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z60 250x3,2x32mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z60 250x3,2x32mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784209106
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3026800007
EAN/GTIN:
     4317784209106
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HM-Kreissägeblatt, Trapezflachzahn, positiv 5°, FORMAT Ausführung: Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/Sek. liegen. Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für Profile und Vollmaterial, Format-, Gehrungs- und Längsschnitte bei Aluminium und anderen Nichteisenmetallen sowie zum Schneiden von Kunstharzen, vorwiegend stärkere Querschnitte.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Al, Al- und Mg-Leg.:
40
Zähnezahl:
60
Zahnteilung T:
13,08
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/45 + 4/12/64 mm
Ø x Stärke x Bohrung:
250 x 3,4 x 32 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3026800007
Weitere Suchbegriffe: Metallbearbeitung, Formatkreissäge, FORMAT, positiv, Sägeblätter, Kupfer, Kappsäge, Hartmetall, Trapezflachzahn, NE-Metalle, HM-Kreissägeblatt, Zugsäge, Maschine, Zink, Sägeblatt, Nicht-Eisen, Aluminium, 2680, Tischkreissäge, Metall-Kreissägeblatt, 3026800007, 26800007
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 62,87*
€ 79,69*
Lager 7
2
€ 4,79*
ab € 66,66*
€ 83,58*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 66,52*
€ 83,61*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 64,53*
€ 85,08*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 68,26*
€ 86,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.