Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt HM Z96 400x3,6x40mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt HM Z96 400x3,6x40mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z96 400x3,6x40mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z96 400x3,6x40mm FORMAT
Kreissägeblatt HM Z96 400x3,6x40mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784209267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3026800055
EAN/GTIN:
     4317784209267
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt z=96
kreissägeblatt
HM-Kreissägeblatt, Trapezflachzahn, positiv 5°, FORMAT Ausführung: Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/Sek. liegen. Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für Profile und Vollmaterial, Format-, Gehrungs- und Längsschnitte bei Aluminium und anderen Nichteisenmetallen sowie zum Schneiden von Kunstharzen, vorwiegend stärkere Querschnitte.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Al, Al- und Mg-Leg.:
40
Zähnezahl:
96
Zahnteilung T:
13,08
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 + 2/12/80 mm
Ø x Stärke x Bohrung:
400 x 3,6 x 40 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3026800055
Weitere Suchbegriffe: format kreissägeblatt, Metallbearbeitung, Formatkreissäge, FORMAT, positiv, Sägeblätter, Kupfer, Kappsäge, Hartmetall, Trapezflachzahn, NE-Metalle, HM-Kreissägeblatt, Zugsäge, Maschine, Zink, Sägeblatt, Nicht-Eisen, Aluminium, 2680, Tischkreissäge, Metall-Kreissägeblatt, 3026800055, 26800055
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,90*
ab € 97,08*
€ 120,67*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 121,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 100,30*
€ 124,52*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,90*
€ 125,72*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 99,70*
€ 126,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,39*
€ 144,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.