Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser mit Schiene 200/400mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser mit Schiene 200/400mm FORMAT
Gradmesser mit Schiene 200/400mm FORMAT
Gradmesser mit Schiene 200/400mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784211048
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3046530200
EAN/GTIN:
     4317784211048
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser
Gradmesser, in der Länge verstell- und verschiebbar Ausführung: Offener, halbrunder Bogen, in der Länge verstell- und feststellbar und um 45° abgeschrägte Schiene, aus Spezialstahl, blendfreie Skala, matt verchromt. Anwendung: Zum Messen von Winkelgraden 10°–170°, auch an Werkstücken mit kleinen Ansätzen. Ablesung 1°.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
400 mm
Sperrcode:
0
Gradbogen:
200 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3046530200
Weitere Suchbegriffe: Prüfwerkzeug, Winkel-, und, Neigungsmessgerät, FORMAT, verstellbar, Neigungswasserwaage, verstellbare, verstellbarer, Bauwinkel, mit, Winkelmessgeräte, Schmiege, Winkelmessgerät, verschiebbare, Werkzeug, Winkelwasserwaage, Werkzeugmaschine, Winkel, Mess-, Winkelmesser, Feststellschraube, 200, 400, Schiene, Neigungsmesser, verschiebbar, Messwinkel, Feststeller, 4653, verschiebbarer, 3046530200, 46530200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
€ 6,90*
ab € 21,30*
€ 29,43*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,02*
€ 30,25*
2 Tage
53
€ 7,90*
ab € 21,89*
€ 30,29*
4 Tage
58
€ 4,30*
ab € 22,76*
€ 31,82*
2 Tage
53
€ 8,50*
ab € 25,15*
€ 34,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.