Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 ST galZn K 4,2x32 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7504 ST galZn K 4,2x32 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 4,2x32 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 4,2x32 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 4,2x32 HP E-NORMpro
DIN 7504 ST galZn K 4,2x32 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784224871
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784224871
EAN/GTIN:
     4317784224871
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504 K Schraube
DIN 7504 Form K, Bohrschraube, galvanisch verzinkt

• Mit Blechschraubengewinde nach DIN 7900 • 6-kant-Kopf, mit Bund

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø:
4,2 mm
Abmessung:
4,2 x 32 mm
s:
7,0 mm
Bohrb. von:
1,75 mm
Bohrb. bis:
3,00 mm
dp max.:
3,6 mm
udf_EDE_Katalog:
30307170
S:
7,0 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Taiwan
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784224871
Herstellerartikelnummer:
4317784224871
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k, DIN, 7504, Bohrschrauben, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, Sechskantkopf, AM75044232, 07504.014, verzinkt, DIN7504, Sechskant, K4, 2x32, 4, Bohrschraube, Teks, Bohrspitze, Blechschrauben, Selbstbohrende, Schrauben, gehärtet, Vergleiche, ISO, 15480, Artikel, nach, Norm, 2, Sechskant-Blechschrauben, Schneidschrauben, Schnellbauschrauben, D7504, galZn, DIN 7504 Bohrschraube, Bohrschraube DIN 7504, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
2890
100
€ 4,79*
ab € 0,026*
€ 0,0376*
8 Tage
3400
100
€ 4,95*
ab € 0,0284*
€ 0,041*
1 Tag
3400
100
€ 8,50*
ab € 0,0326*
€ 0,0468*
100
€ 9,80*
ab € 0,0396*
€ 0,0564*
4 Tage
3400
100
€ 4,30*
ab € 0,0416*
€ 0,0609*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.