Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Montagekoffer 40 O-Ringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORM Montagekoffer 40 O-Ringe
E-NORM Montagekoffer 40 O-Ringe
E-NORM Montagekoffer 40 O-Ringe
E-NORM Montagekoffer 40 O-Ringe
E-NORM Montagekoffer 40 O-Ringe
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784240017
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784240017
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ringe-Sortiment

Sortiment Nr. 40 • 750-teiliges O-RIng-Sortiment aus Perbunan PN 7070 H-5 Lieferung: Im stabilen Stahlblechkoffer. Ringstärke 2,0 mm: 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0 Ringstärke 2,5 mm: 10,0; 12,0; 14,0; 15,0; 17,0; 19,0 Ringstärke 3,0 mm: 18,0; 20,0; 22,0; 24,0

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307275
VE:
1 Stück
Anzahl Fächer:
18
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_Bx:
B7
kata_BFx:
BF1
kata_Bx_Nr:
7830607094
kata_BFx_Nr:
4317784240017
Herstellerartikelnummer:
4317784240017
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Anzahl Teile:
750
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, O-Ring-Sortiment, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, 0-ring nbr, 0-ring, sortierkasten o-ringe, E-NORM-Sortimente, Befestigungstechnik, Nr., E-NORMpro, Sechskantschrauben, Sortimente, Sortiments-Koffer, E-NORM, Montagekoffer, Dichtringe, Systemkoffer, Stahlblech-Koffer, Koffer, Ring, O-Ringe-Sortimentskoffer, Edelstahl-Muttern_-Scheiben, Stahlblechkoffer, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
26
Frei Haus
ab € 97,27*
€ 122,24*
Lager 7
21
Frei Haus
ab € 102,27*
€ 122,82*
€ 4,90*
ab € 99,15*
€ 123,06*
5 Tage
25
Frei Haus
ab € 112,23*
€ 134,01*
1 Tag
25
€ 8,50*
ab € 116,74*
€ 139,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4317784018784
ab € 164,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.