Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe für M 6 SW10 schwarz E-NORMpro Polyethylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe für M 6 SW10 schwarz E-NORMpro Polyethylen
Abdeckkappe für M 6 SW10 schwarz E-NORMpro Polyethylen
Abdeckkappe für M 6 SW10 schwarz E-NORMpro Polyethylen
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784243285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     955673
EAN/GTIN:
     4317784243285
Suchbegriffe:
Kunststoffkappe Sechskantschrauben
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Kunststoff-Abdeckkappe für 6-kant-Schrauben, schwarz

• Temperaturbeständigkeit von –40 °C bis +80 °C • RAL 9011 schwarz

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10
für Schrauben:
M6
udf_EDE_Katalog:
30307146
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784243285
Herstellerartikelnummer:
4317784243285
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: 606-M6x12, Befestigungstechnik, Zubehör, 88497.650, Kappen, Schrauben, und, Dübel, Kunststoff-Abdeckkappe, AM884976060, Kunststoff-Zierkappen, Abdeckkappe, KORREX-Schutzkappen, Kunststoff, ART88497, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0455*
€ 0,0649*
8 Tage
2100
100
€ 4,95*
ab € 0,0481*
€ 0,0685*
2 Tage
2100
100
€ 8,50*
ab € 0,0551*
€ 0,0778*
100
€ 5,90*
ab € 0,0525*
€ 0,0901*
5 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,0794*
€ 0,1125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.